Referenser
Blåkläder Workwear:483825175300M
Rubix:6060120
EAN:7330509414460

Produktinformation : Varseljacka softshell (4838), Varselorange, M - 483825175300M
En softshelljacka för de tuffaste jobben. Jackan är vind- och vattentålig med ett material som andas. Justerbar i nederkant med dragsko för maximal rörelsefrihet och för att undvika kyla. Förlängd rygg förbättrar komforten ytterligare. Reflexdetaljer runtom på hela jackan, inklusive över axlarna, gör så att du kan ses från alla vinklar, även när du böjer dig. Certifierad enligt EN471 klass 3 skyddskläder, hög synbarhet.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshelljakke varsel oransje<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran