Referenser
Blåkläder Workwear:788519773399D22
Rubix:6259935
EAN:7330509540817

Produktinformation : Varselbyxa Vinter Dam (7885), Varselgul/Svart, D22 - 788519773399D22
Varmfodrad vinterbyxa i ett slitstarkt vind- och vattentätt material med tejpade sömmar. Byxan har öppningsbart snölås med kardborre samt avtagbara hängslen. För optimal säkerhet och väderskydd är byxan certifierad för varsel, regn och kyla. Certifierat enligt EN ISO 20471 klass 2, EN ISO 20471 Klass 3 tillsammans med 4872, EN 342 samt EN 343.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 22 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterbukse varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
22