Referenser
Blåkläder Workwear:188519773389C156
Rubix:6071734
EAN:7330509375518

Produktinformation : Varselbyxa vinter (1885), Varselgul/Marinblå, C156 - 188519773389C156
Varmfodrad vind- och vattentät vinterbyxa i varsel med tejpade sömmar i ett slitstarkt och tåligt material. Byxan har bra ficklösningar som väl möter olika behov: insticksfickor fram med fleecefoder, bälgade bakfickor och bälgad benficka fram med lock, tumstocksficka och knäfickor i CORDURA©. Knäfickorna är anpassade för Blåkläders knäskydd och kan stängas nertill med kardborre, så snö inte kan komma in i knäfickan. Byxan har öppningsbart snölås i bensluten samt avtagbara hängslen. På byxan finns möjlighet att sätta verktygsfickor, artikel 2183, som sälj separat. Byxan är EN-certifierat för både varsel och kyla och är en extremt tålig funktionsbyxa.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 156 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | vinterbukse varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
156