Referenser
Blåkläder Workwear:182025133389C60
Rubix:6385531
EAN:7330509872772

Produktinformation : Varselbyxa softshell (1820), Varselgul/Marinblå, C60 - 182025133389C60
Höst- och vinteranpassad varselbyxa, helt i stretchig softshell. Tack vare sitt material är byxan extremt mjuk, skön och följsam med mörka partier på utsatta ställen som tål smuts. Materialet i byxan är vind- och vattentätt och andas mycket bra. Byxan har avancerade detaljer och praktiska fickor med CORDURA® förstärkning, benficka med bälg, tumstocksficka, löstagbara hängfickor med dragkedja, bakfickor med bälg och funktionella verktygshållare som exempelvis hälla för hammarhållare. Knäskyddsfickan är förstärkt med CORDURA®-stretch utvändigt. Benavslut med CORDURA®-förstärkning ger effektivt skydd mot slitage. Självklara valet vid arbete i tufft väder. Finns även som dammodell 7118.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 60 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | varselbukse softshell gul/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 358,96 kr Ex moms
/ Styck
2 948,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
60