Referenser
Blåkläder Workwear:156725173399D116
Rubix:6064795
EAN:7330509405901
Produktinformation : Varselbyxa Softshell (1567), Varselgul/Svart, D116 - 156725173399D116
Smart och töjbar softshellbyxa med andasfunktion som håller vind och väta ute. Byxans multifunktionella ficklösningar, moderna passform och extremt följsamma material gör den till det självklara valet vid arbete i rufft väder. Byxan har bakfickor med bälg, CORDURA®-förstärkta knäskyddsfickor, förstärkt tumstocksficka med pennficka och knivhållare. Certifierad enligt EN 471/EN ISO 20471, klass 2, skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 116 |
| Sekundär färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
116
