Referenser
Blåkläder Workwear:155818118933C64
Rubix:6385745
EAN:7330509653326

Produktinformation : Varselbyxa med stretch (1558), Marinblå/Varselgul, C64 - 155818118933C64
En lätt och smidig varselbyxa i slitstarkt men följsamt material anpassat för slitage i krävande miljöer. Byxan har extra bra rörlighet tack vare stretchpaneler i gren, knä och stuss. Förstärkta knäskyddsfickor i CORDURA®-stretch för ökad bekvämlighet vid knästående arbete. Byxan har en rad funktionella fickor och genomtänkta detaljer som höjer prestandan på modellen.Invändig telefonficka,tredelade verktygsfickorsamt tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1 skyddsplagg med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 64 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse med stretch marineblå/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
64