Referenser
Blåkläder Workwear:155218113399D112
Rubix:6259889
EAN:7330509546536

Produktinformation : Varselbyxa med Stretch (1552), Varselgul/Svart, D112 - 155218113399D112
Varselbyxa med stretchpaneler i gren, stuss samt knäskyddsfickor i CORDURA®-stretch för optimal komfort. Byxan är försedd med hängfickor och tumstocksficka. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 112 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse i varsel med stretch gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
112