Referenser
Blåkläder Workwear:156818113399D92
Rubix:6064701
EAN:7330509402726

Produktinformation : Varselbyxa hantverk (1568), Varselgul/Svart, D92 - 156818113399D92
En lätt och smidig hantverksbyxa i varsel som är slitstark, vattenavvisande och sval. Modern passform, hög komfort och stor funktionalitet gör byxan till en favorit bland yrkesutövare! Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 92 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
92