Referenser
Blåkläder Workwear:153318603389D104
Rubix:6065357
EAN:7330509198681

Produktinformation : Varselbyxa hantverk (1533), Varselgul/Marinblå, D104 - 153318603389D104
Hantverksbyxa som kombinerar varsel och modern design med många funktionella ficklösningar. Certifierad enligt EN ISO 20471, C44 klass 1, C46 och uppåt klass 2, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 104 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | håndverksbukse varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
104