Referenser
Blåkläder Workwear:152913709933D100
Rubix:6063900
EAN:7330509372449

Produktinformation : Varselbyxa hantverk (1529), Svart/Varselgul, D100 - 152913709933D100
Varselbyxa med CORDURA®-förstärkningar på knän för extra slitstyrka. Denna byxa gör dig rätt klädd på jobbet med pålitligt skydd och inbyggd funktionalitet. Tumstocksficka med extra ficka. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1 skyddskläder med hög synbarhet.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 100 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | håndverksbukse varsel svart/gul<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
100