Varselbyxor Blåkläder Workwear 199316429933C154
Varselbyxa 4-vägsstretch (1993)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:199316429933C154
Rubix:6395403
EAN:7330509716489

Produktinformation : Varselbyxa 4-vägsstretch (1993), Svart/Varselgul, C154 - 199316429933C154
Smidig och bekväm varselbyxa, extremt mjuk och rörlig med smalare passform. Byxan är konstruerad för att klara slitsamma arbetsuppgifter utan att kompromissa med komfort och passform. Materialet är mjuk 4-vägsstretch som är både stark och töjbar åt alla håll. Byxan har avancerade detaljer och praktiska fickor med CORDURA® förstärkning, benficka med blixtlås och bälg, tumstocksficka, framfickor, bakfickor med lock och funktionella verktygshållare som exempelvis hälla för hammarhållare. Knäskyddsfickan är förstärkt med CORDURA®-stretch utvändigt och stretch invändigt för ökad rörlighet. Mjuk meshstretch i knävecken ger god ventilation och benavsluten är förstärkta med CORDURA® för effektivt skydd mot slitage. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1 skyddsplagg med hög synbarhet.
94% polyester, 6% elastan, 4-vägsstretch, 320g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 154 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse 4-veisstretch svart/gul<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
154