Referenser
Blåkläder Workwear:119316429933C64
Rubix:6446669
EAN:7330509842362

Produktinformation : Varselbyxa 4-vägsstretch (1193), Svart/Varselgul, C64 - 119316429933C64
En smidig och bekväm varselbyxa, extremt mjuk och rörlig med avsmalnande ben. Byxan är konstruerad för att klara krävande arbetsuppgifter utan att kompromissa med komfort och passform. Materialet är mjuk 4-vägsstretch som är både stark och töjbar åt alla håll. Byxan har avancerade detaljer och praktiska fickor med CORDURA®-förstärkning. Mjuk meshstretch i knäveck ger god ventilation.
94% polyester, 6% elastan, 4-vägsstretch, 320g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 64 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse 4-veisstretch svart/gul<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 194,29 kr Ex moms
/ Styck
2 742,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
64