Referenser
Blåkläder Workwear:158418603399C58
Rubix:6062711
EAN:7330509339053

Produktinformation : Varselbyxa (1584), Varselgul/Svart, C58 - 158418603399C58
Chaufförsbyxa i varsel med invändiga knäskyddsfickor och bakfickor med bälg. Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 1, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58