Referenser
Blåkläder Workwear:156618115599C62
Rubix:6064860
EAN:7330509413760

Produktinformation : Varselbyxa (1566), Varselröd/Svart, C62 - 156618115599C62
Varselbyxa utan verktygsfickor i ett mycket hållbart och lätt material. Det slittåliga materialet gör byxan till det ultimata valet för hårt arbete! Certifierade enligt EN ISO 20471 klass 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | 62 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | varselbukse hivis rød/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
62