Referenser
Blåkläder Workwear:156418118953C50
Rubix:6065483
EAN:7330509401569

Produktinformation : Varselbyxa (1564), Marinblå/Varselorange, C50 - 156418118953C50
Lätt varselbyxa med modern passform, bra slitstyrka, knäskyddsfickor och rymliga benfickor. C-storlekar kan förlängas till C100-storlekar. Ett funktionellt plagg med hantverkskvalitet. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | orange |
| Material | bukse varsel marineblå/orange<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Färg
Storlek
50