Referenser
Tegera:8850-9
Rubix:6460172
EAN:7340118464770






Teknisk sammanfattning
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Huvudmaterial | polyester |
Produktinformation : Värmeskyddande handskar, Oil Grip 8850, storlek 9 - 8850-9 - TEGERA
En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i torra, fuktiga och lätt oljiga miljöer. Enkeldoppad med nitrilskum i handflatan som gör handsken mjuk och följsam och förhindrar att du glider. Stickad i 18 gg och tillverkad av upp till 90 % återvunnen polyester. Dessutom är handskarna touchscreen-kompatibla, så att du alltid kan behålla dem på vid hantering av skärmar. Oeko-tex godkänd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Finns i många storlekar.
Enkeldoppad handske med nitrilskum i handflatan som ger dig extra bra grepp.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, Tunn
Användningsområden
Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Huvudmaterial | polyester |
| Färg | blå |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,82 kr Ex moms
/ 6 par
352,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran