Handskar för montering Tegera 863-7

Värmeskyddande handskar 863 TEGERA®

Se teknisk information

Referenser

Tegera:863-7
Rubix:6382533
EAN:7340118433318
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek7
Ytbeläggning av handskarnanitril
Nivåbeständighetsnivå4
Se alla caracteristics

Produktinformation : Värmeskyddande handskar, 863, storlek 7 - 863-7 - TEGERA


Supermjuk monteringshandske gjord av 45% återvunnen polyester. Ett par är lika med en 500 ml PET-flaska. Handsken är 15 gg stickad, innehåller även spandex och har en ny nitrilskumdoppning gjord med minskad vattenförbrukning. Touchscreen-funktion, använd din smartphone med handskarna på.
Monteringshandske gjord av 45% återvunnen polyester. Ett par är lika med en 500 ml PET-flaska.

Styrkor

Tål kontaktvärme upp till 100°C, För pekskärmar, Tunn, Supermjuk

Användningsområden

Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek7
Ytbeläggning av handskarnanitril
Nivåbeständighetsnivå4
Huvudmaterialpolyester
Färggrön
300,36 kr Ex moms
/ 6 par
375,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek