Referenser
Tegera:126A-11
Rubix:6043765
Tillverkare:126A-11
EAN:7340118312279


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 412x4x |
| Huvudmaterial | läder |
Dokumenter
Produktinformation : Värmeskyddande handskar, 126A, storlek 11 - 126A-11 - TEGERA
Högkvalitativ läderhandske med utmärkt komfort, flexibilitet och sömmar i Kevlar®. Lång manschett ger extra skydd mot stänk. Elastisk handled för bättre passform, ofodrad för extra känsla och precision.
Högkvalitativ läderhandske med utmärkt komfort, flexibilitet och sömmar i Kevlar®.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, Värmebeständig sytråd, Förstärkt pekfinger, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
Användningsområden
Monteringsarbeten, Verkstadsarbeten, Skogsarbeten, Gjuteri, Trädgårdsarbeten, Glasindustriarbeten, Heta arbeten, Installationsarbeten, Marina arbeten, Metallarbeten, Gruvarbeten, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Svetsarbeten, Träindustriarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 412x4x |
| Huvudmaterial | läder |
| Kontaktvärmebeständighet (EN 407) | 100 °C |
| Längd | 350 mm |
| Färg | vit |
| Material | natural leather/latex |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,16 kr Ex moms
/ par
217,70 kr Inkl moms
- Tillgängliga