Filter
Kategorier
  • värmepistol (4)
  • 1Producent
  • metabo
    (4)
  • 4 Produkt(er) med 4 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    Värmepistol Metabo 603065500

    • metabo:603065500
    • rubix:6299915
    • tillverkare:603065500
    • ean:4061792186095
    • Motorns märkeffekt:2300 W
    • Max temperatur:650 °C
    • Min. temperatur:80 °C
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    3 271,72 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Värmepistol Metabo 601067500

    • metabo:601067500
    • rubix:6360895
    • tillverkare:601067500
    • ean:4061792185937
    • Motorns märkeffekt:1600 W
    • Max temperatur:500 °C
    • Min. temperatur:300 °C
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    2 045,59 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Värmepistol Metabo 602066000

    • metabo:602066000
    • rubix:6296809
    • tillverkare:602066000
    • ean:4061792185906
    • Motorns märkeffekt:2000 W
    • Max temperatur:600 °C
    • Min. temperatur:80 °C
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    1 610,63 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Värmepistol Metabo 602066500

    • metabo:602066500
    • rubix:6296808
    • tillverkare:602066500
    • ean:4061792186057
    • Motorns märkeffekt:2000 W
    • Max temperatur:600 °C
    • Min. temperatur:80 °C
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    2 236,55 kr Ex moms
    / Styck