Riktad pneumatisk reglerventil Festo VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
Valves VUVG, for individual connection
Se teknisk informationReferenser
Festo:VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
Rubix:505952
Tillverkare:573467
EAN:4052568220464



Produktinformation : Magnetventil, VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L - 573467 - FESTO
Valves VUVG, for individual connection
Teknisk information
Attribut
| Typ | solenoid valve vuvg-s14-t32c-mzt-g18-1t1l 573467 |
|---|---|
| Spänning | 24 V |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Volymflöde | 520 l/min |
| Material | nbr |
| Tryckområde | -0,9 - 10 |
| Min. servicetryck | -0.9 bar |
| Min. Driftstemperatur | -5 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 194,99 kr Ex moms
/ Styck
1 493,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran