Ventiler - Tillbehör / reservdelar Festo VABM-L1-10G-G18-24-M-GR
VABM terminal strip
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VABM-L1-10G-G18-24-M-GR
Rubix:506073
Tillverkare:573929
EAN:4052568221287
Dokumenter
Produktinformation : Anslutningslist, VABM-L1-10G-G18-24-M-GR - 573929 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10G-G18-24-M-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=24, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10G-G18-24-M-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=24, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Teknisk information
Attribut
| Typ | terminal strip |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 704,27 kr Ex moms
/ Styck
4 630,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran