Ventiler - Tillbehör / reservdelar Festo VABM-L1-10G-G18-6-GR
VABM terminal strip
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VABM-L1-10G-G18-6-GR
Rubix:505910
Tillverkare:573425
EAN:4052568220235
Dokumenter
Produktinformation : Anslutningslist, VABM-L1-10G-G18-6-GR - 573425 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10G-G18-6-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=6, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10G-G18-6-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=6, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Teknisk information
Attribut
| Typ | terminal strip |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 188,35 kr Ex moms
/ Styck
1 485,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran