Ventiler - Tillbehör / reservdelar Festo VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P
VABF Pressure build-up valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P
Rubix:502747
Tillverkare:557377
EAN:4052568007669

Teknisk sammanfattning
| Typ | function element for type 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
Dokumenter
Produktinformation : Mjukstartsventil, VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P - 557377 - FESTO
Soft-start valve VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P Based on the standard=ISO 5599-2, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Manual override=(* detenting, * self-resetting via electrical control signal)
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x100x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 650,9 g |
| Typ | function element for type 44 vtsa, iso 15407-2, iso 5599-2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 291,87 kr Ex moms
/ Styck
6 614,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran