Referenser
Ersatt ref.:873557
Mecaline:XPZ937MC - 889969
Rubix:6360931
Tillverkare:889969
EAN:3660338425226

Dokumenter
Produktinformation : XPZ 937 9,7X8 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpz |
|---|---|
| Indikativ längd | 937 mm |
| Yttre längd | 950 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,96 kr Ex moms
/ Styck
216,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran