Smal V-rem med kuggar Mecaline XPZ3170MC - 889937

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883604
Mecaline:XPZ3170MC - 889937
Rubix:6360963
Tillverkare:889937
EAN:3660338424908
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpz
Indikativ längd3170 mm
Yttre längd3183 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPZ 3170 9,7X8 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpz
Indikativ längd3170 mm
Yttre längd3183 mm
Övre bredd10 mm
Höjd8 mm
Materialepdm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran