Referenser
Ersatt ref.:883660
Mecaline:XPB4750MC - 889841
Rubix:6361059
Tillverkare:889841
EAN:3660338423949

Dokumenter
Produktinformation : XPB 4750 16,3X13 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpb |
|---|---|
| Indikativ längd | 4750 mm |
| Yttre längd | 4772 mm |
| Övre bredd | 16 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran