Smal V-rem med kuggar Mecaline XPB2150MC - 889810

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:873622
Mecaline:XPB2150MC - 889810
Rubix:6361090
Tillverkare:889810
EAN:3660338423635
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpb
Indikativ längd2150 mm
Yttre längd2172 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPB 2150 16,3X13 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpb
Indikativ längd2150 mm
Yttre längd2172 mm
Övre bredd16 mm
Höjd13 mm
Materialepdm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran