Smal V-rem med kuggar Mecaline XPB1410MC - 889791

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:880891
Mecaline:XPB1410MC - 889791
Rubix:6361109
Tillverkare:889791
EAN:3660338423444
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpb
Indikativ längd1410 mm
Yttre längd1432 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPB 1410 16,3X13 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpb
Indikativ längd1410 mm
Yttre längd1432 mm
Övre bredd16 mm
Höjd13 mm
Materialepdm
177,79 kr Ex moms
/ Styck
222,24 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran