Smal V-rem med kuggar Mecaline XPA982MC - 889785

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:864526
Mecaline:XPA982MC - 889785
Rubix:6361115
Tillverkare:889785
EAN:3660338423383
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpa
Indikativ längd982 mm
Yttre längd1000 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPA 982 12,7X10 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpa
Indikativ längd982 mm
Yttre längd1000 mm
Övre bredd13 mm
Höjd10 mm
Materialepdm
220,57 kr Ex moms
/ Styck
275,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran