Referenser
Ersatt ref.:883633
Mecaline:XPA4000MC - 889764
Rubix:6361136
Tillverkare:889764
EAN:3660338423178

Dokumenter
Produktinformation : XPA 4000 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpa |
|---|---|
| Indikativ längd | 4000 mm |
| Yttre längd | 4018 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran