Referenser
Ersatt ref.:880861
Mecaline:XPA1032MC - 889680
Rubix:6361220
Tillverkare:889680
EAN:3660338422331

Dokumenter
Produktinformation : XPA 1032 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpa |
|---|---|
| Indikativ längd | 1032 mm |
| Yttre längd | 1050 mm |
| Övre bredd | 13 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran