Varsel t-shirt Blåkläder Workwear SE-338110703300M
UV-skyddad varsel-T-shirt med lång ärm (3381)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:SE-338110703300M
Rubix:6464806
Tillverkare:SE-338110703300M

Produktinformation : [SE-logo] UV-skyddad varsel-T-shirt med lång ärm (3381), Varselgul, M - 338110703300M
Med Siemens Energy-logo Långärmad varsel t-shirt med v-ringad hals i ett nytt och mjukt material. En suverän tröja som är sval och skön att jobba i. Tröjan skyddar mot UV-strålning och har en solskyddsfaktor på 40+. Reflexen är en transferreflex. Certifierad enligt EN ISO 20471, XS Klass 2, S -> Klass 3, EN 13758-2 UPF 40+ samt Samcertifieringsgrupp C.
55% bomull, 45% polyester, pikéstickning, UV-skydd 185 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | m |
| Klass EN20471 | 3 |
| Huvudmaterial | ull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| ytvikt | 185 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
874,57 kr Ex moms
/ Styck
1 093,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran