Varsel t-shirt Blåkläder Workwear 338110705300M
UV-skyddad varsel-T-shirt med lång ärm (3381)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:338110705300M
Rubix:6059901
EAN:7330509369180

Produktinformation : UV-skyddad varsel-T-shirt med lång ärm (3381), Varselorange, M - 338110705300M
Långärmad varsel t-shirt med v-ringad hals i ett nytt och mjukt material. En suverän tröja som är sval och skön att jobba i. Tröjan skyddar mot UV-strålning och har en solskyddsfaktor på 40+. Reflexen är en transferreflex. Certifierad enligt EN ISO 20471, XS Klass 2, S -> Klass 3, EN 13758-2 UPF 40+ samt Samcertifieringsgrupp C.
55% bomull, 45% polyester, pikéstickning, UV-skydd 185 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | langermet varsel uv-beskyttet oransje<br/>55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket uv, 185 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran