Varsel t-shirt Blåkläder Workwear 359910135389XS
UV-skyddad Långärmad T-shirt Varsel (3599)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:359910135389XS
Rubix:6448686
EAN:7330509932674

Produktinformation : UV-skyddad Långärmad T-shirt Varsel (3599), Varselorange/Marinblå, XS - 359910135389XS
Jobbar du utomhus vet du värdet av bra plagg som fungerar när temperaturen stiger. Den här funktionella långärmade t-shirten i varsel har segmenterade reflexer och strategiskt placerade meshpaneler för optimerad fukttransport.
100% polyester, funktionsstickad, fukttransporterande, UV- skydd, 130g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | t-skjorte langermet varsel orange/marineblå<br/>100% polyester, polarstrikket, uv-beskyttet 130g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran