Elektrod - Tillsatsmaterial Spartex 853713
Universal steel electrode
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Spartex:853713
Rubix:6291790
EAN:3660338097393


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Förpackning | 3.5 kg |
| Standard | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumenter
Produktinformation : UNI STEEL ELECTRODE TYPE RUTILE DIM 4.0 X 350 CASE 80
Universal Steel Electrode all positions for all current steels. Soft fusion. Good handling. Auto-detachable slag. Priming Voltage: =- ~40 V..
APPLICATIONS.
Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
APPLICATIONS.
Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Användningsområden
• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Förpackning | 3.5 kg |
| Standard | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Längd | 350 mm |
| Antal elektroder | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,37 kr Ex moms
/ Styck
1 011,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran