Referenser
Mecaline:858823
Rubix:6352637
EAN:3660338138935

Dokumenter
Produktinformation : 858823 UNION Y EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 16
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 16 |
|---|---|
| Material | polymer body |
| Längd | 61 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Priključek 2 | 16 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 10 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum |
| Metrisk ytterrördiameter | 16 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,90 kr Ex moms
/ Styck
168,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran