Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 859758
UNION TEE LATERAL REDUCTION FITTINGS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:859758
Rubix:6353258
EAN:3660338147357

Dokumenter
Produktinformation : UNION TEE OD 12-10
Plastic instant fittings te inegal tube 10 tube 12 tube 10
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 10 |
|---|---|
| Material | h polymer body |
| Längd | 57.8 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Priključek 2 | 12 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 10 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum |
| Metrisk ytterrördiameter | 10 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,22 kr Ex moms
/ Styck
119,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran