Gängtapp standard Dormer E1117/16NO9

UNF Hand Tap Straight Flute

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E1117/16NO9
Rubix:6198997
EAN:7320760083352
Hand Tap 7/16 inchx20 DIN 2181

Teknisk sammanfattning

Gängninginte metriskt
Materialhss
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNF Handgängtappar Raka spår, E1117/16NO9 - 5975632 - DORMER


UNF Hand tap HSS with straight chip grooves DIN2181. For both blind
and continuous holes. Robust HSS version for wire holes up to
1.5xD. Available as a 2-part set (NO9) consisting of pre-cutter and post-cutter or as a full thread tap (NO3)

Användningsområden

To make internal threads
For threading operations

Teknisk information


Attribut
Gängninginte metriskt
Materialhss
Borrdiameter8 mm
Diameter fäste8 mm
Fyrkantsadapter8 mm
Beläggningbright
Antal trådar per tum20
Gängdiameter (tum)7/16 ''
Total längd63 mm
1 462,71 kr Ex moms
/ Styck
1 828,39 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran