Underställ underkropp Blåkläder Workwear 724517369699M
Underställ Byxa Dam XWarm (7245)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:724517369699M
Rubix:6447038
EAN:7330509776247

Produktinformation : Underställ Byxa Dam XWarm (7245), Mellangrå/Svart, M - 724517369699M
Denna värmande underställsbyxa med dampassform håller kroppen varm och torr under kalla väderförhållanden. Underställsbyxan är tvåfärgad med röd söm och tyget är tillverkat i merinoull som ger överlägsen isolering och har fukttransporterande egenskaper som håller dig varm och torr. Rekommenderad i temperaturer -20°C till -35°C.
100% Merinoull, interlock, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | ull |
| Material | undertøybukse dame xwarm 100% merino mellomgrå/svart<br/>100% ull, merino, interlock, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran