Referenser
NSK:UCFL208D1
Rubix:150188
Tillverkare:UCFL208D1 N
EAN:00029176655555


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bredd | 51.2 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 144 mm |
Produktinformation : UCFL208 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1500 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Bredd | 51.2 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 144 mm |
| Material | cast iron (housing); bearing made of standard bearing steel |
| Höjd | 175 mm |
| Längd | 100 mm |
| Serier | ucfl |
| Total lagerbredd | 49.2 mm |
| Fästhålens diameter | 16 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 17800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 29100 N |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Vikt | 1.6 kg |
| Monteringsform | two-bolt flange, set screw locking |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,29 kr Ex moms
/ Styck
1 019,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran