Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTFDT5X25EFA2
Two-hole countersunk-head security screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFDT5X25EFA2
Rubix:6428430
Tillverkare:910325 25
EAN:4043377126962


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 5X2 - 910325 25
Countersunk head security screws with two hole drive A2 5X25 SP10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sp10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,49 kr Ex moms
/ packet
753,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm