Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTFDT3X16EFA2
Two-hole countersunk-head security screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFDT3X16EFA2
Rubix:6428517
Tillverkare:910323 16
EAN:4043377126665


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 3X1 - 910323 16
Countersunk head security screws with two hole drive A2 3X16 SP4
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sp4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,59 kr Ex moms
/ packet
613,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm