Referenser
Blåkläder Workwear:329811908900XXXL
Rubix:6242127
EAN:7330509480625

Produktinformation : Twillskjorta (3298), Marinblå, XXXL - 329811908900XXXL
Twillskjorta i lös passform med plastknappar och muddar vid ärmslut. Skjortan har bröstficka med lock och pennficka.
65% polyester, 35% bomull, twill, 155 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | twillskjorte marineblå<br/>65% polyester 35% bomull, twill, 175 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran