Referenser
Blåkläder Workwear:329711359900M
Rubix:6057573
EAN:7330509480496

Produktinformation : Twillskjorta (3297), Svart, M - 329711359900M
Twillskjorta med lös passform och manschetter i ärmavsluten. Skjortan har bröstficka med klaff samt pennficka.
100% bomull, twill, 155 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | twillskjorte svart<br/>100% bomull, twill, 175 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,37 kr Ex moms
/ Styck
689,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran