Handhålld körnare för gravyr och märkning Bahco 1178-SCRIBE
tungstenskrapa med fast spets, 1178-SCRIBE
Se teknisk informationReferenser
Bahco:1178-SCRIBE
Rubix:430473
EAN:7314150120567

Produktinformation : RITS I HÅRDMETALL 150 MM - 1178-SCRIBE
Tungsten scraper with fixed tip. With fastening clip.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Material | karbid |
| Total längd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
