Referenser
Blåkläder Workwear:3371115889004XL
Rubix:6059803
EAN:7330509465844

Produktinformation : Tröja med dragkedja (3371), Marinblå, 4XL - 3371115889004XL
Mjuk och bekväm tröja med dragkedja. Tröjan har ståkrage, envägsblixtlås i plast och mudd i nederkant samt ärmavslut. Klassisk modell med normal passform.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | college hel glidelås marineblå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran