Referenser
Blåkläder Workwear:337111589800XXL
Rubix:6252417
EAN:7330509605103

Produktinformation : Tröja med dragkedja (3371), Mörkgrå, XXL - 337111589800XXL
Mjuk och bekväm tröja med dragkedja. Tröjan har ståkrage, envägsblixtlås i plast och mudd i nederkant samt ärmavslut. Klassisk modell med normal passform.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | college hel glidelås mørkegrå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran