Referenser
Blåkläder Workwear:340311589933S
Rubix:6382991
EAN:7330509815564

Produktinformation : Tröja halfzip Dam (3403), Svart/Varselgul, S - 340311589933S
Tröja med dampassform som tillhör visiblefamiljen. Tröjan har blixtlås i krage, mudd i ärmarna och förlängt ryggslut. Den har skurna reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Tröjans mörka parti består av 100% bomull och varselpartiet i 100% polyester. Baserad på herrmodell 3432.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | genser halfzip dame svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran