Referenser
Blåkläder Workwear:337211589900XL
Rubix:6059746
EAN:7330509467091

Produktinformation : Tröja dam (3372), Svart, XL - 337211589900XL
Mjuk och bekväm damtröja med dragkedja. Tröjan har ståkrage, envägsblixtlås i plast och mudd i nederkant samt ärmavslut. Klassisk dammodell med normal passform.
100% bomull, french terry, 320 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | college dame svart<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran