Referenser
Blåkläder Workwear:333511579900S
Rubix:6058603
EAN:7330509306727

Produktinformation : Tröja (3335), Svart, S - 333511579900S
Collegetröja med rundad hals. Ribbstickad nertill på ärmarna. Pennficka på armen. Förstärkt axelparti och förlängd rygg för extra komfort.
65% bomull, 25% polyester, 10% viskos, terry, borstad baksida, 320g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | collegegenser svart<br/>65 % bomull, 25 % polyester, 10 % viskose, frottéstrikk, én side børstet 320 g/m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran